Værktøjssæt til smeden
Håndværktøjsset til blikkenslager 24dele
SMEDESÆT 24 DELE
Varenr.
096564 41
EAN 4099618031939
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sæt med 24 dele
Antal stykker i sortiment/sæt | 24 STK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Værktøjssæt til smeden indeholdt:
2
x
Beskrivelse:
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Mængde:
2
x
1
x
Beskrivelse:
Hus fyldt med stålhagl
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skydelærer med fingerhjul, låseskrue og dybdemåler.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Særligt robust, vridningsbestandig værktøjskasse, kan foldes ud, har solide nittehængsler
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Robuste skiftenøgler, 4 stk.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kort, metrisk. I krom-vanadium stål med mat forkromet overflade. Ringside 15° vinklet nedad.
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Består af 5 skruetrækkere med sekskantklinge i én del/momentjustering fremstillet i hærdet, slagfast materiale og stor slagkappe
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med one touch bitsholder til forskellige skrueopgaver
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rækker: 2 STK
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Antal rækker: 3 STK
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Filsæt med flade, halvrunde, runde, trekantede og firkantede filer
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Fladmejsel med flad-ovalt skaft
Mængde:
1
x
1
x
Kørner I overensstemmelse med DIN 7250 med hærdet slaghoved
KØRNER 8-KANT NR. 11 L.120MM
Beskrivelse:
Bredde for spids: 4 mm; Længde: 120 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Målebånd i høj kvalitet med plasthus for nem måling af alle måleområder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med måleinddeling på 1/2 mm og 1/1 mm
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
250 mm
Selvspændende vandpumpetang med trykknapjustering
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kugleende
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Velegnet til forskellige skæredybder
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Hammervægt: 2000 g
Dobbelt murerhammer, håndtag i ask
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Med rund slagbane og kort tværpind
Mængde:
1
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.